脚絆 帆布製 面ファスナー

脚絆 帆布製 面ファスナー モノタロウ
(5件のレビュー)

面ファスナーで着脱できる脚絆です。
生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。

用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。 生成 材質帆布(綿、ポリエステル) 厚さ(mm)約1.1 タイプマジック式 内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばではご使用にならないでください。燃えるおそれがあります。
※本製品はズボンの裾の巻き込みや足首の擦れなどを防止する商品です。鋭利なものや尖ったものから足を保護するためのものではありません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56394625 - M
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
56394634 - L
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
56394643 - LL
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56394625 - 57826747 - - 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ 57826747 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ 1双 639 税込703 メーカー違いの相当品です
56394634 - 57826756 - - 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ 57826756 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ 1双 639 税込703 メーカー違いの相当品です
56394643 - 57826765 - - 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ 57826765 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ 1双 639 税込703 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56394634
2021-01-22
用途:
作業時は常時着用
自動車・二輪車・自転車関連業

Lサイズにしては細身、面ファスナーをキッチリ合わせると余裕がない。
もう少し調整代があるとありがたい。

対象商品:
56394634
2019-12-06
用途:
重量物の移動、塗装、ケレン、片付け、雑巾がけ等、あらゆる作業

靴を脱いでの作業ではぶつける事が多く擦り傷や黒いシミが沢山できてしまった。足首から下の保護用になるかもしれないと思い買ってみた。靴下だけよりは確かにましになる。意外なのは冷えが改善されたこと。おっさんはレッグウォーマーの効能を初めて体験したのだ。家の中も寒いので普段も足首に巻いている。もっと大きいのが欲しい。

対象商品:
56394634
2017-11-01
用途:
金属加工の工場内一般作業
製造業

他品からの試し買い替えです。よく言えば、購入時から馴染みやすい装着感ソフトな感じ。悪く言えば、ちょっとコシが弱い感じ。でも金額と寿命の兼ね合いを考えると、いいのかな、まだ使い始めて間もないのですが。

対象商品:
56394643
2018-06-14
用途:
農作業時

すぐに装着できて大変助かっています。もう少し勉強してもらうとなお結構。

対象商品:
56394625
2017-08-25
用途:
草刈り作業時

草刈り時に作業靴にゴミが入り困っていましたが、これでその不快感が無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする