A4レターケース(浅型5段)

A4レターケース(浅型5段) 大阪魂
(44件のレビュー)

書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
3段まで積み重ねて使用可能!
ゴム足付きで滑りにくく、引き出しにはストッパー機能が付いています。
インデックスシール付属しており、仕訳も一目瞭然!

用途事務用品などの保管に 種別5段(浅5) サイズA4 付属品インデックスシール 質量(kg)1.5 材質(本体)ポリプロピレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約335×約252 材質(引出し)スチロール樹脂 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×約312×約38 内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
※商品を踏み台にする、座るなどしないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56272317 浅型5段黒
 
 
取扱い終了
56272326 浅型5段白
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56272317 浅型5段黒 26339076 - - A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 26339076 A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。
56272326 浅型5段白 26339085 - - A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 26339085 A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56272317
2021-07-18
用途:
書類の整理に購入

引き出しが引っかかって今一です。
値段相応だと思います。
廃盤になり次に期待します。

対象商品:
56272317
2019-10-04
用途:
英語教室のファイリング整理のため
中庄キリスト教会 様

廉価の商品で、資料の整理に役に立っています。お薦め品です。

対象商品:
56272317
2018-11-15
用途:
書類整理
株式会社 Belief-1 様 (医療・福祉・介護関連業)

丁度良い大きさで重ねて使用するにも良いサイズです
また、購入予定です

対象商品:
56272326
2018-11-02
用途:
文房具の整理
教育・研究機関

コストパフォーマンスが高いです。引出もスムーズに動きます。

対象商品:
56272317
2018-06-13
用途:
書類などの整理棚として

大手メーカーの製造品で、軽いのに造りがしっかりしているので、使い勝手がとても良いです。
造りがしっかりしているのに軽く、かつ、重ねてもずれないようストッパーも付いているので、同じ商品を2段、3段と積み重ねることもでき、便利です。
嵩の高い事務用品なども整理できるA4レタアーケース(浅型3段+
深型1段)と組み合わせて使いますと、整理が行き届くようになると思いますので、おすすめしたいです。

対象商品:
56272326
2018-09-18
用途:
机上の整理時
ReSe 様 (サービス業)

造りもしっかりしているのでとても使いやすく片付きます

対象商品:
56272326
2018-08-19
用途:
梱包作業
サービス業

ちょうど遣いやすいですこれで3個目です。次もまた頼むつもりです。

対象商品:
56272317
2018-06-25
用途:
仕事用、書類、パンフレット入れに。
有限会社 ティエルアイ 様

上部に小物(スタンプ台等)が置けて重宝しています。値段的にも満足です。私的には、良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする