アクアシステム
デジタル電池式流量計
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
安価で簡易的なおすすめタイプ
単4乾電池2個使用で取替も可能
キャリブレーション(校正)が可能
表示板は4方向に付け替え可能
接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体
灯油・軽油
トラスコ品番
828-8319
材質
本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック
接続口径
G1オス・G1メス(入出変更可)
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
2
測定対象
液体
電池
単4電池×2個(標準装備)
積算機能
部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)
7~120
内容量
1個
注意
※ガソリンにはご使用できません。
※灯油・軽油以外の油はご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56272353
TB-K24-FM
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体の管理に最適 簡易デジタル式流量計 TB-K24-FM
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
簡易流量計(デジタルタービン式)TB-K24シリーズ キャリブレーション方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった