ステンレスバンド
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
色白鋼
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度600N
内容量1袋(10本)
注意
※用途以外にご使用にならないでください。※手を切らないように軍手等を着用して作業してください。
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56280604 | 200 | 55468246 | 200 |
![]() |
ステンレスバンド | モノタロウ | 1袋(10本) | ¥399 税込¥439 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56280613 | 300 | 55468264 | 300 |
![]() |
ステンレスバンド | モノタロウ | 1袋(10本) | ¥479 税込¥527 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 56280604
2022-03-27
- 用途:
- 屋外の結束
材質がSUS316で、しっかりと結束できます。屋外は、これを使っておけば間違いないでしょう。プラスチック系のバンドは、もう使えません。
- 対象商品:
- 56280604
2021-06-25
- 用途:
- 今回はマフラーカッターの固定に。
その他業種
あらかじめ輪っかにして通す様な作業ではノッチが無い分勝手に輪っかが締まり易いので注意が必要です。用途は沢山有りますが、折返し固定が出来ないので回転する場所には不向きだと思います。商品はしっかり造られた良い物です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 56280613
2021-03-14
- 用途:
- 車のステアリングロッドのラバーブーツの応急処置に使用
製造業
純正のファスナーより、しっかり固定出来、サイズも融通が効いて便利です。
難を言えば、余った部分を、切るのによく切れるニッパーが必要なことくらい。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 56280613
2021-02-13
- 用途:
- 縦樋に配線コードを取り付けました。
有限会社平和塗装 様
(建設業・工事業)
住宅の塗替え完成後雨樋にコードを取り付けました。以前は結束バンドで
取り付けてありましたが、劣化が進み簡単に割れてしまう状態だったのでステレスバンドで結束しました。配線コードをステンレスバンドで結束するのはどうかなと思いましたが、(電気が流れる関係で)あまり強く締めすぎない様にしました。見た目も綺麗だし耐久性もいいと思います。
お客様は大変喜んでいました。
2021-03-13
- 用途:
- 配線
自動車・二輪車・自転車関連業
家庭用の配線にて使用
結果バンドより強度があり長持ちします。
作業上結果バンドが使用出来ない場所に使用しました。
- 対象商品:
- 56280613
2020-11-26
- 用途:
- マフラーの遮熱板の固定
電気・ガス・熱供給・水道業
マイカーのマフラー遮熱板が熱で腐食し、固定部分が欠損してビビり音が出ていたため、このステンレスバンドを使って固定しました。長さも十分で、マフラー・遮熱板を丸ごと結束し、固定できました。価格も安価なので、3本を使用してがっちり固定できました。
- 対象商品:
- 56280613
2021-02-05
- 用途:
- 修理部品として
有限会社 柴藤自動車 様
ブーツバンドなど汎用性のあるものが時々 必要になるので。
当日出荷が助かる。
1人が参考にしています