アイワ アイワの 清掃用品 アイワの 掃除用具 アイワの ブラシ 回転アミ戸ブラシ 回転アミ戸ブラシ 注文コード ヘッドの角度を90℃ずつ変えられるので家の中から外側を掃除するときに等届きにくい所に便利です。 材質(本体・本体毛・小ブラシ柄)ポリプロピレン、(小ブラシ)ポリエステル 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×250×80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56282056 - オープン ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 収納スタンド付伸縮ボトル洗い ワイズ 税込¥549 ¥499 バスケットへ サーキュレーターブラシ 2本入り 曲げて使える 隙間掃除 水洗い可 オーム電機 税込¥648 ¥589 バスケットへ 根菜洗いブラシ エイジス 税込¥494 ¥449 バスケットへ 化繊ミニブラシ 4寸 八ッ矢工業 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥659 ¥599 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ タッチレストイレクリーナー テラモト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ オーム電機 税込¥428 ¥389 バスケットへ コンドル (グランド整地用品)ランニングマット2連 CONDOR(山崎産業) 税込¥142,780~ ¥129,800~ セリウム トイレブラシ(ケース付) オーエ 税込¥945 ¥859 バスケットへ ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ 小久保工業所 税込¥538 ¥489 バスケットへ ナイロン毛払い先細 エバーメイト 税込¥769 ¥699 バスケットへ デッキブラシM アズマ工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ボトルでチュー専用ブラシ ピップ 税込¥351 ¥319 バスケットへ 化繊デッキブラシ 被膜付 尾崎本店 税込¥967 ¥879 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシ網戸・フィルターブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ キッチンブラシ トイレブラシ パイプブラシ バスブラシ 衣類用ブラシ シューズブラシ 網戸・フィルターブラシ 柄付ブラシ ハンディブラシ グランドブラシ・トンボブラシ 毛かき シェアする マイページ 最近見た商品