アイワ アイワの 日用品 アイワの 手洗い用品 アイワの 爪ブラシ 水洗いができる毛玉取りブラシ 水洗いができる毛玉取りブラシ 注文コード (2件のレビュー) 本体を水洗いできるので使用後の面倒なお手入れも楽にできます。 材質(本体・クシ)ポリプロピレン、(毛先)ナイロン 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×55 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56282108 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手洗い用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手洗い洗剤 5905C 詰替 スリーボンド 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ H&H ディスペンサー PP H&H 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ H&H 石けん箱 PP H&H 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ キレイキレイ業務用 2L cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 手洗い洗剤 5903B 詰替 スリーボンド 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ カウブランド 赤箱 牛乳石鹸共進社 税込¥329 ¥299 バスケットへ モイストリッチファストクレンジング 2.5kg Autobahn 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 薬用ハンドウォッシュBG 5kg ニイタカ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ AWANソープディスペンサー NICO PETTY 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 手洗い洗剤 5905C スリーボンド 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ シャボネット SARAYA(サラヤ) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ クイックメルティ用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK) 税込¥769 ¥699 バスケットへ ローヤルエース用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK) 税込¥769 ¥699 バスケットへ スタンド型手洗いチェッカーBLB SARAYA(サラヤ) 税込¥40,678 ¥36,980 薬用水石鹸プルーン BIB ミッケル化学 税込¥8,028~ ¥7,298~ ローヤル用空容器 鈴木油脂工業(SYK) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 2.5kg用無地容器 鈴木油脂工業(SYK) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ b2c ランドリーソープケース ホワイト cotta 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ビオレU 2L cotta 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 1.5kg用無地容器 鈴木油脂工業(SYK) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品手洗い用品爪ブラシ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 56282108 2022-01-19 用途: 衣服の毛玉取り、猫のブラッシングwww 農・林・水産業 驚くほど毛玉が取れます!!お薦め!!^^ リピ決定!!掃除も簡単!! 参考になった 対象商品: 56282108 2019-03-20 用途: 毛玉取り 光圓寺 様 (その他業種) いろんな毛玉取りのを使って見た中で…… 洗えるのもふくめて,最高です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります 手洗い洗剤 ソープディスペンサー 爪ブラシ 石鹸・ソープ シェアする マイページ 最近見た商品