マキテック
キャリースルーンN
優れた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。
前方のバッグを倒せばどこでも椅子に早変わり。
防水加工生地を使用し、背面には小物入れネット付。
ハンドブレーキ・駐車用ブレーキ付き。
色
フラワーブラウン
耐荷重(kg)
100
容量(L)
(フロントバッグ)4、(小物入れポケット)1
質量(kg)
約3.7
直径(Φcm)
(タイヤ)13.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(本体)42.6×55.7×80~100、(フロントバッグ)15×12×28、(小物入れポケット)23×4×20
高さ調節
五段階調整
主材質
(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン/フロントバッグのみPVC
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.6×31×73.7~93.7
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
22.8×20.7×44
内容量
1台
注意
※制動オイルダンパーはついていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56293466
CS-10FB
¥
34,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません