防水一体型スケール DS-55

防水一体型スケール DS-55 寺岡精工(TERAOKA)

耐水性・耐久性(耐食、防錆)・防塵性にすぐれた強靭まボディ。
クラス最大の文字サイズ。見やすいバックライト付大型液晶表示。
劣悪な環境でも使用可能なハード設計。
多彩な計量機能。オートパワーオフ。ワンタッチ風袋引、適量機能。
上下左右に首振り構造。
操作性の良い大型キーサイズ。
オールステンレスボディ。

種類防水型ステンレスデジタルスケール 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 センサーロードセル方式 使用環境湿度(%)15~85(結露不可) 表示分解能1/3000 ひょう量単位kg 内容量1台
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(kg)
計量皿寸法(mm)
使用温度範囲(℃)
質量(kg)
適合地域
電源(V)
消費電力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56300466 DS-55 S-QAS 60kg-3B 60 10(0~30kg)/20(30kg超~60kg) 354×524 乾電池 -5~+40 20 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 29.99kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×920
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300475 DS-55 S-QAS 60kg-3C 60 10(0~30kg)/20(30kg超~60kg) 354×524 乾電池 -5~+40 20 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 29.99kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×920
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300484 DS-55 S-QAS 60kg-3D 60 10(0~30kg)/20(30kg超~60kg) 354×524 乾電池 -5~40 20 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 29.99kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×920
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300493 DS-55 S-QAS 60kg-3E 60 10(0~30kg)/20(30kg超~60kg) 354×524 乾電池 -5~+40 20 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 29.99kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×920
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300502 DS-55 S-QAS 150kg-3B 150 20(0~60kg)/50(60kg超~150kg) 354×524 乾電池 -5~+40 20 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 59.98kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×920
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300518 DS-55 S-QAS 150kg-3C 150 20(0~60kg)/50(60kg超~150kg) 354×524 乾電池 -5~+40 20 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 59.98kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×920
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300527 DS-55 S-QAS 150kg-3D 150 20(0~60kg)/50(60kg超~150kg) 354×524 乾電池 -5~40 20 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 59.98kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×920
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300536 DS-55 S-QAS 150kg-3E 150 20(0~60kg)/50(60kg超~150kg) 354×524 乾電池 -5~+40 20 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 59.98kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×920
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300545 DS-55 S-QAS 60kg AC BT-3B 60 10(0~30kg)/20(30kg超~60kg) 354×524 AC -5~+40 20 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) - AC100 2 29.99kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×920
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300554 DS-55 S-QAS 60kg AC BT-3C 60 10(0~30kg)/20(30kg超~60kg) 354×524 AC -5~+40 20 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) - AC100 2 29.99kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×920
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300563 DS-55 S-QAS 60kg AC BT-3D 60 10(0~30kg)/20(30kg超~60kg) 354×524 AC -5~40 20 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) - AC100 2 29.99kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×920
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300572 DS-55 S-QAS 60kg AC BT-3E 60 10(0~30kg)/20(30kg超~60kg) 354×524 AC -5~+40 20 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) - AC100 2 29.99kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×920
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300588 DS-55 S-QAS 150kg AC BT-3B 150 20(0~60kg)/50(60kg超~150kg) 354×524 AC -5~+40 20 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) - AC100 2 59.98kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×920
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300597 DS-55 S-QAS 150kg AC BT-3C 150 20(0~60kg)/50(60kg超~150kg) 354×524 AC -5~+40 20 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) - AC100 2 59.98kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×920
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300606 DS-55 S-QAS 150kg AC BT-3D 150 20(0~60kg)/50(60kg超~150kg) 354×524 AC -5~40 20 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) - AC100 2 59.98kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×920
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300615 DS-55 S-QAS 150kg AC BT-3E 150 20(0~60kg)/50(60kg超~150kg) 354×524 AC -5~+40 20 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) - AC100 2 59.98kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×920
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300624 DS-55 S-QAS SHORT 30kg-3B 30 5(0~15kg)/10(15kg超~30kg) 354×524 乾電池 -5~+40 19.7 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) AC100V - 1.47 14.995kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×670
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300633 DS-55 S-QAS SHORT 30kg-3C 30 5(0~15kg)/10(15kg超~30kg) 354×524 乾電池 -5~+40 19.7 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) AC100V - 1.47 14.995kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×670
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300642 DS-55 S-QAS SHORT 30kg-3D 30 5(0~15kg)/10(15kg超~30kg) 354×524 乾電池 -5~40 19.7 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) AC100V - 1.47 14.995kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×670
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300658 DS-55 S-QAS SHORT 30kg-3E 30 5(0~15kg)/10(15kg超~30kg) 354×524 乾電池 -5~+40 19.7 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) AC100V - 1.47 14.995kgまで ワンタッチ風袋引き IP65準拠(防水・防塵性あり) 354×661×670
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300667 DS-55 S-AS SHORT 30kg AC BT-3B 30 5(0~15kg)/10(15kg超~30kg) 354×524 AC -5~+40 19.7 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 2 14.995kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×670
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300676 DS-55 S-AS SHORT 30kg AC BT-3C 30 5(0~15kg)/10(15kg超~30kg) 354×524 AC -5~+40 19.7 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 2 14.995kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×670
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300685 DS-55 S-AS SHORT 30kg AC BT-3D 30 5(0~15kg)/10(15kg超~30kg) 354×524 AC -5~40 19.7 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 2 14.995kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×670
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300694 DS-55 S-AS SHORT 30kg AC BT-3E 30 5(0~15kg)/10(15kg超~30kg) 354×524 AC -5~+40 19.7 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 2 14.995kgまで ワンタッチ風袋引き IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 354×661×670
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300703 DS-55 S-WP 6kg-3B 6 1(0~3kg)/2(3kg超~6kg) 336×246 乾電池 -5~+40 9 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 2999gまで ワンタッチ風袋引 IP65準拠(防水・防塵性あり) 336×397×435
129,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300712 DS-55 S-WP 6kg-3C 6 1(0~3kg)/2(3kg超~6kg) 336×246 乾電池 -5~+40 9 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 2999gまで ワンタッチ風袋引 IP65準拠(防水・防塵性あり) 336×397×435
129,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300728 DS-55 S-WP 6kg-3D 6 1(0~3kg)/2(3kg超~6kg) 336×246 乾電池 -5~40 9 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 2999gまで ワンタッチ風袋引 IP65準拠(防水・防塵性あり) 336×397×435
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300737 DS-55 S-WP 6kg-3E 6 1(0~3kg)/2(3kg超~6kg) 336×246 乾電池 -5~+40 9 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 2999gまで ワンタッチ風袋引 IP65準拠(防水・防塵性あり) 336×397×435
129,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300746 DS-55 S-WP 15kg-3B 15 2(0~6kg)/5(6kg超~15kg) 336×246 乾電池 -5~+40 9 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 5998gまで ワンタッチ風袋引 IP65準拠(防水・防塵性あり) 336×397×435
129,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300755 DS-55 S-WP 15kg-3C 15 2(0~6kg)/5(6kg超~15kg) 336×246 乾電池 -5~+40 9 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 5998gまで ワンタッチ風袋引 IP65準拠(防水・防塵性あり) 336×397×435
129,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300764 DS-55 S-WP 15kg-3D 15 2(0~6kg)/5(6kg超~15kg) 336×246 乾電池 -5~+40 9 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 5998gまで ワンタッチ風袋引 IP65準拠(防水・防塵性あり) 336×397×435
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300773 DS-55 S-WP 15kg-3E 15 2(0~6kg)/5(6kg超~15kg) 336×246 乾電池 -5~+40 9 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) 単2形アルカリ乾電池×6本 - 1.47 5998gまで ワンタッチ風袋引 IP65準拠(防水・防塵性あり) 336×397×435
129,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300782 DS-55 S-WP 6kg AC BT-3B 6 1(0~3kg)/2(3kg超~6kg) 336×246 AC -5~+40 9 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) - AC100 2 2999gまで ワンタッチ風袋引 IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 336×397×435
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300798 DS-55 S-WP 6kg AC BT-3C 6 1(0~3kg)/2(3kg超~6kg) 336×246 AC -5~+40 9 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) - AC100 2 2999gまで ワンタッチ風袋引 IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 336×397×435
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300807 DS-55 S-WP 6kg AC BT-3D 6 1(0~3kg)/2(3kg超~6kg) 336×246 AC -5~40 9 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) - AC100 2 2999gまで ワンタッチ風袋引 IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 336×397×435
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300816 DS-55 S-WP 6kg AC BT-3E 6 1(0~3kg)/2(3kg超~6kg) 336×246 AC -5~+40 9 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) - AC100 2 2999gまで ワンタッチ風袋引 IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 336×397×435
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300825 DS-55 S-WP 15kg AC BT-3B 15 2(0~6kg)/5(6kg超~15kg) 336×246 AC -5~+40 9 3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) - AC100 2 5998gまで ワンタッチ風袋引 IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 336×397×435
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300834 DS-55 S-WP 15kg AC BT-3C 15 2(0~6kg)/5(6kg超~15kg) 336×246 AC -5~+40 9 3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) - AC100 2 5998gまで ワンタッチ風袋引 IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 336×397×435
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300843 DS-55 S-WP 15kg AC BT-3D 15 2(0~6kg)/5(6kg超~15kg) 336×246 AC -5~40 9 3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県) - AC100 2 5998gまで ワンタッチ風袋引 IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 336×397×435
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56300852 DS-55 S-WP 15kg AC BT-3E 15 2(0~6kg)/5(6kg超~15kg) 336×246 AC -5~+40 9 3E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県) - AC100 2 5998gまで ワンタッチ風袋引 IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 336×397×435
177,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする