ヤザワコーポレーション ビーム型LEDランプ ビーム型LEDランプ 商品レビューを投稿する 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 ビーム型 定格電圧(V) 100 材質 ポリカーボネート、スチール 全長(mm) 135 外径(Φmm) 121 本体質量(g) 210 色温度(K) 2700 寿命 40000時間 ビーム角度(°) 30 演色指数(Ra) 80 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 LDR7LW2 LDR11LW 色 選択解除 ホワイト 消費電力(W) 選択解除 7 11 全光束(Lm) 選択解除 780 920 定格入力電流(A) 選択解除 0.13 0.21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 56296494 LDR7LW2 ホワイト 7 780 0.13 オープン ¥2,790 1 ¥2,790 ¥3,069 (税込) - 56296503 LDR11LW - 11 920 0.21 オープン ¥3,290 1 ¥3,290 ¥3,619 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球LED電球ビームランプタイプLED電球 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. LED電球 ビームランプ形 ELPA (朝日電器) 税込¥3,289 ¥2,990 (38) 2. ハイビーム電球タイプ 75形相当 パナソニック(Panasonic) 税込¥7,359 ¥6,690 (0) 3. LED電球 ビームランプ形 散光形 オーム電機 税込¥3,839 ¥3,490 (2) 4. LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 14W 岩崎電気 税込¥8,789 ¥7,990 (1) 5. LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテック 税込¥7,689 ¥6,990 (0) 6. LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 税込¥3,839 ¥3,490 (1) 7. LED電球 ビームランプ形 100W形相当 東芝ライテック 税込¥6,589 ¥5,990 (1) 8. ビーム電球形LED電球(非調光タイプ) フェニックス電機 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (1) 9. LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ 税込¥4,279 ¥3,890 (0) 10. LED電球 ビームランプ形 広角 オーム電機 税込¥3,289 ¥2,990 (0) 11. LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 税込¥11,990〜 ¥10,900〜 (13) 12. LED電球 ハロゲン電球形 スポットタイプ 日立 税込¥4,389 ¥3,990 (1) 13. LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 税込¥549〜 ¥499〜 (62) 14. LED電球 ビーム球形 ELPA (朝日電器) 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (7) 15. LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ 税込¥549 ¥499 (95) 16. ビーム形LED電球 オーム電機 税込¥1,639〜 ¥1,490〜 (16) 17. LED電球 E26 広配光タイプ パナソニック(Panasonic) 税込¥1,639〜 ¥1,490〜 (3) 18. LED電球 E26 350度LED電球 Dbc(ディービーシー) 税込¥1,199〜 ¥1,090〜 (26) 19. 屋外投光用レフランプ モノタロウ 税込¥725〜 ¥659〜 (42) 20. LED電球 レフランプタイプ ELPA (朝日電器) 税込¥2,189 ¥1,990 (6) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。