YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ミニレフ球 長寿命
(1件のレビュー)
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニレフ球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
寿命
約2000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56296722
R501750L
50
16
50×75×50
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
56296756
R451710L
10
13
45×68×45
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
56296765
R451725L
25
13
45×68×45
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
56296774
R451730L
30
13
45×68×45
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
56296783
R451740L
40
13
45×68×45
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
56296747
R301715L
15
7
30×40×30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください