曜日別特売

卓上小型遠心機

卓上小型遠心機 - DLAB卓上小型遠心機 - DLAB
(1件のレビュー)
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大回転数(min-1[r.p.m])
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56295356SA02P21セット(8個)-アダプター3-7014-13
2,750
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
56295365SA05P21セット(8個)-アダプター3-7014-14
2,750
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
56295313D10081台7000本体3-7014-01
22,800
取扱い終了
56295322D1008U1台10000本体3-7014-02
20,000
取扱い終了
返品不可
56295338A08-21個-ローター3-7014-11
3,940
取扱い終了
56295347A02-PCR81個-ローター3-7014-12
2,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56295313
2017-12-18
用途: 細胞サンプルの遠心分離
教育・研究機関

安価ですが,アダプターもあり,0.2~2mLのマイクロチューブが使え,やPCRチューブ用のローターもあるので便利です。あとは耐久力がどれくらいあるのか。それが問題ですが良い製品だと現在のところ思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする