曜日別特売

産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ

産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ - タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ - タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ - タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ - タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ - タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ - タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ - タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ - タムロン
マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
焦点距離(mm)
絞り
鏡筒長(mm)
画角
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56297508M111FM16Cマウント161.8~2294.9【水平×垂直】1.1型:[1:1]42.6°×42.6°、[4:3]47.7°×36.5°、1型:[1:1]39.4°×39.4°、[4:3]44.2°×33.7°、2/3型:31.0°×23.4°
87,980
49,980
アウトレット
54,978(税込)
当日出荷
残り5点です
5629763223FM16SPCマウント161.4~2235.9(∞)【水平×垂直】2/3型:30.9°×23.4°、1/2型:22.7°×17.1°、1/3型:17.1°×12.9°
44,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5629764823FM25SPCマウント251.4~2247.1(∞)【水平×垂直】2/3型:20.0°×15.1°、1/2型:14.6°×11.0°、1/3型:11.0°×8.2°
43,980
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
5629765723FM50SPCマウント502.8~3263(∞)【水平×垂直】2/3型:10.1°×7.6°、1/2型:7.3°×5.5°、1/3型:5.5°×4.1°
43,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56297666M118FM06Cマウント61.4~1644.25【水平×垂直】1/1.8型:66.1°×50.8°、1/2型:58.9°×44.9°、1/3型:44.9°×34.0°
37,980
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56297675M118FM08Cマウント81.4~1627.3(MAX)/27(INF)【水平×垂直】1/1.8型:50.8°×38.6°、1/2型:45.0°×34.0°、1/3型:34.0°×25.6°
34,980
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56297684M118FM12Cマウント121.4~1638.58(MAX)/35.34(INF)【水平×垂直】1/1.8型:34.2°×25.8°、1/2型:30.2°×22.7°、1/3型:22.7°×17.1°
34,980
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56297693M118FM16Cマウント161.4~1624.1(MAX)/23.8(INF)【水平×垂直】1/1.8型:25.9°×19.5°、1/2型:22.8°×17.1°、1/3型:17.1°×12.9°
34,980
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
56297702M118FM25Cマウント251.6~1635(MAX)/28(INF)【水平×垂直】1/1.8型:16.6°×12.5°、1/2型:14.6°×11.0°、1/3型:11.0°×8.2°
34,980
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56297718M118FM50Cマウント502.8~2262.6(MAX)/44.5(INF)【水平×垂直】1/1.8型:8.3°×6.2°、1/2型:7.3°×5.5°、1/3型:5.5°×4.1°
34,980
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56297492M111FM08Cマウント81.8~2296.8【水平×垂直】1.1型:[1:1]76.0°×76.0°、[4:3]83.5°×66.7°、1型:[1:1]71.2°×71.2°、[4:3]78.4°×62.2°、2/3型:57.8°×44.9°
取扱い終了
返品不可
56297517M111FM25Cマウント251.8~2297.3【水平×垂直】1.1型:[1:1]27.6°×27.6°、[4:3]31.1°×23.6°、1型:[1:1]25.5°×25.5°、[4:3]28.7°×21.7°、2/3型:20.0°×15.0°
取扱い終了
返品不可
56297526M111FM50Cマウント501.8~2294.7【水平×垂直】1.1型:[1:1]14.1°×14.1°、[4:3]15.9°×11.9°、1型[1:1]12.9°×12.9°、[4:3]14.6°×11.0°、2/3型:10.1°×7.6°
取扱い終了
返品不可
56297535M112FM12Cマウント122~1638.5(0.1)/37.2(INF)【水平×垂直】1/1.2型:[4:3]49.2°×37.6°、[16:9]53.2°×30.6°、2/3型:[4:3]40.9°×31.1°、[16:9]44.4°×25.5°
取扱い終了
56297544M112FM16Cマウント162~1631.2(0.1)/28.9(INF)【水平×垂直】1/1.2型:[4:3]37.4°×28.4°、[16:9]40.5°×22.3°、2/3型:[4:3]31.0°×23.4°、[16:9]33.7°×19.2°
取扱い終了
返品不可
56297553M112FM25Cマウント251.8~1637(0.1)/31.5(INF)【水平×垂直】1/1.2型:[4:3]24.1°×18.2°、[16:9]26.2°×15.0°、2/3型:[4:3]19.9°×15.0°、[16:9]21.7°×12.3°
取扱い終了
返品不可
56297562M23FM06Cマウント61.8~2242【水平×垂直】2/3型:74.3°×58.4°、1/2型:56.8°×43.6°、1/3型:43.6°×33.1°
取扱い終了
返品不可
56297578M23FM08Cマウント81.8~2259.1【水平×垂直】2/3型:58.5°×45.1°、1/2型:43.8°×33.3°、1/3型:33.3°×25.2°
取扱い終了
返品不可
56297587M23FM12Cマウント121.8~2267.2【水平×垂直】2/3型:40.5°×30.9°、1/2型:30.0°×22.7°、1/3型:22.7°×17.1°
取扱い終了
返品不可
56297596M23FM16Cマウント161.8~2283.9【水平×垂直】2/3型:30.1°×22.8°、1/2型:22.1°×16.6°、1/3型:16.6°×12.5°
取扱い終了
返品不可
56297605M23FM25Cマウント251.8~2287.2【水平×垂直】2/3型:20.0°×15.1°、1/2型:14.6°×11.0°、1/3型:11.0°×8.2°
取扱い終了
返品不可
56297614M23FM35Cマウント351.8~2287.2【水平×垂直】2/3型:14.4°×10.8°、1/2型:10.5°×7.8°、1/3型:7.8°×5.9°
取扱い終了
返品不可
56297623M23FM50Cマウント502.8~3288.25【水平×垂直】2/3型:10.1°×7.6°、1/2型:7.3°×5.5°、1/3型:5.5°×4.1°
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする