タムロン
産業・マシンビジョン用単焦点レンズ
マウント
Cマウント
仕様
イメジャーサイズ2/3
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56297736
219HB
8
1.4~16
48
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
56297745
25HA
12
1.8~16
40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56297754
25HB
12
1.8~16
46
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56297772
17HF
16
1.4~16
48
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
56297797
20HC
25
1.6~16
40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
56297806
35HB
35
2.1~22
44
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
56297815
21HA
50
2.8~22
50
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56297824
21HC
50
2.8~22
52
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56297833
1A1HB
75
3.9~32
68
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
56297727
22HA
6.5
1.8~close
60
取扱い終了
返品不可
56297763
17HD
16
1.4~16
50
取扱い終了
返品不可
56297788
20HA
25
1.6~16
37
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください