タムロン
IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ
動作温度範囲(℃)
-20~+60
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
焦点距離(mm)
絞り
鏡筒長(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56297937
M118VM413IRCS
CSマウント
4~13
F/1.5~close
88.7
172
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56297946
M13VM288IR
CSマウント
2.8~8
1.2~close
51.38
61
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
56297955
M118VM413IR
Cマウント
4~13
F/1.5~close
83.17
167
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56297964
M118VG1250IR
CSマウント
12~50
F/1.4~360
79.5
130
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56297973
M13VG2812IR
CSマウント
2.8~12
F/1.4~360
55.65
70
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56297982
M118VG413IRCS
CSマウント
4~13
F/1.5~close
88.7
172
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56297998
M13VG550IR
CSマウント
5~50
F/1.6~360
76.6
104
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
56298007
M13VG288IR
CSマウント
2.8~8
1.2~360
51.38
70
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
56298016
M13VG850IR
CSマウント
8.0~50
F/1.6~360
73.5
-
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
56298025
M118VG413IR
Cマウント
4~13
F/1.5~close
83.17
167
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
56298034
M118VP1250IR
CSマウント
12~50
F/1.4~close
79.5
128
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56298052
M118VP413IR
Cマウント
4~13
F/1.5~close
83.17
167
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56298068
M13VP288IR
CSマウント
2.8~8
1.2~close
51.38
68
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56298077
M13VP850IR
CSマウント
8.0~50
F/1.6~close
73.5
106
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56298043
M118VM413IRCS
CSマウント
4~13
F/1.5~Close
88.7
172
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください