曜日別特売

可視光対応SDバリフォーカルレンズ

可視光対応SDバリフォーカルレンズ - タムロン可視光対応SDバリフォーカルレンズ - タムロン可視光対応SDバリフォーカルレンズ - タムロン可視光対応SDバリフォーカルレンズ - タムロン可視光対応SDバリフォーカルレンズ - タムロン可視光対応SDバリフォーカルレンズ - タムロン
マウントCSマウント仕様イメージャーサイズ1/3動作温度範囲(℃)-20~+60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
焦点距離(mm)
絞り
鏡筒長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5629809513VM550ASⅡCSマウント5~501.4~close59.2
29,980
32,978(税込)
当日出荷
5629811313VG2812ASⅡCSマウント2.8~121.4~36053
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5629812213VG550ASⅡCSマウント5~501.4~36059.2
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5629808613VM308ASCSマウント3~81~close40.2
取扱い終了
返品不可
5629810413VM20100ASCSマウント20~1001.6~close110
取扱い終了
返品不可
5629813813VG20100ASCSマウント20~1001.6~360110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする