タムロン
ITS用メガピクセル単焦点レンズ
仕様
イメージャーサイズ1/1.8
質量(g)
82
焦点距離(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+70
バックフォーカス(mm)
15.021
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56298332
M118FM35-Ⅱ
Cマウント
39.32(MAX)/38.22(INF)
F/1.4~22
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください