チャージホース(R134a)100cm青 片側90°

チャージホース(R134a)100cm青 片側90° イチネンTASCO

適合R134a用 接続口径青:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付) 長さ(cm)100 角度(°)(チャージホース片側90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55647007 TA137HA-2
3,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする