TASCO(タスコ) TASCO(タスコ)の 空調・電設資材 TASCO(タスコ)の 空調配管工具 TASCO(タスコ)の マニホールド チャージホース(R134a)240cm青 片側90° チャージホース(R134a)240cm青 片側90° 注文コード 55647104 適合R134a用 接続口径青:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付) 長さ(cm)240 角度(°)(チャージホース片側)90 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA137HE-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55647104 TA137HE-2 ¥5,000 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マニホールド の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スピンホースセット(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥10,448~ ¥9,498~ スピンホース(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥3,518~ ¥3,198~ ボンベ用チャージ口 TASCO(タスコ) 税込¥2,198 ¥1,998 ゲージブーツ TASCO(タスコ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ TB122BA用ゲージブーツ TASCO(タスコ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ TB122BA用マニホールドボディ フック付 TASCO(タスコ) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ マニホールドボディ TASCO(タスコ) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TB122TA/TB122BA用キャリーケース TASCO(タスコ) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ TB122TA/TB122BA用ゲージ(高圧側) TASCO(タスコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ゲージブーツ TASCO(タスコ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ TB122TA用ゲージブーツ TASCO(タスコ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ TB122TA用マニホールドボディ フック付 TASCO(タスコ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ マニホールドボディ TASCO(タスコ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ TB123TB/TB122TA/TB122BA用ゲージ(低圧側) TASCO(タスコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ゲージブーツ TASCO(タスコ) 税込¥989 ¥899 バスケットへ TB123TB用ゲージブーツ TASCO(タスコ) 税込¥945 ¥859 バスケットへ マグネットベルト TASCO(タスコ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ TB123TB用マグネットベルト TASCO(タスコ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ TB123TB用マニホールドボディ-(バルブ、ノブ付き) TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ マニホールドボディ TASCO(タスコ) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調配管工具マニホールド機器用チャージホースチャージングホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります チャージングホース ホースアダプター チャージングホース用 シェアする マイページ 最近見た商品