サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約85g
光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED9灯
実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
内容量1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55647673 | TA434KB | 69325892 | PW-UV943H-04 |
![]() |
UV-LEDライト 9灯ブラックライト | コンテック | 1台 | ¥4,698 税込¥5,168 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
2023-12-12
- 用途:
- 蓄光テープに使用。
その他業種
値段が大幅に安い3灯の商品を使用していましたが、パワー不足を感じ、思い切って9灯を購入しました。
パワーは段違いで、満足のいく使用感でした。
3灯の商品共々コンパクトで携帯に便利です。
- 対象商品:
- 55647673
2024-01-14
- 用途:
- 冷媒の漏洩チェック
建設業・工事業
残念ながら、価格相応とはいかない満足度です。小型軽量なのは良いのですが、明るい場所での光量が足りません。夜間作業や暗所での作業であれば問題ないと思います。
- 対象商品:
- 55647673
2017-09-27
- 用途:
- カーエアコン 冷凍機の修理
電気・ガス・熱供給・水道業
蛍光剤が良く光り見やすいです。小型で狭い奥のほうも照らしやすく満足な商品です。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16