曜日別特売

差圧流量計・オリフィスフローメータ

差圧流量計・オリフィスフローメータ - 流体工業

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。

測定流体液体(水相当)材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~50精度±2%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5内容量1台
注意
※ベースソケットの矢印を流れの方向に合わせて配管した後、流量指示部を鉛直に取付けてください。
※精度保持の為、上・下流に10×D(口径)・5×D(口径)以上の直管部を必要とします。
全12種類を絞り込む
接続口径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56318334RFW-MP 15Aウエハ15A0.3~1.5
73,500
69,980
76,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318343RFW-MP 20Aウエハ20A0.4~2
77,000
75,980
83,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318352RFW-MP 25Aウエハ25A0.8~4
80,000
78,980
86,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318368RFW-MP 32Aウエハ32A1~5
84,000
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318377RFW-MP 40Aウエハ40A2~10
92,500
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318386RFW-MP 50Aウエハ50A3.5~17.5
103,000
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318395RFW-MP 65Aウエハ65A4~20
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318404RFW-MP 80Aウエハ80A6~30
130,000
129,800
142,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318413RFW-MP 100Aウエハ100A10~50
150,000
149,800
164,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318422RFW-MP 125Aウエハ125A20~100
186,000
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318438RFW-MP 150Aウエハ150A25~125
229,000
228,800
251,680(税込)
27日以内出荷
返品不可
56318447RFW-MP 200Aウエハ200A35~175
317,000
299,800
329,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする