流体工業
設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ
水用の設定流量可変型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体
液体(水相当)
材質
接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR
使用温度範囲(℃)
0~90
精度
±2%F.S.
流れ方向
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高使用圧力(MPaG)
0.8
内容量
1台
注意
※設定流量の確認については、別途流量計をご用意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
流量範囲(L/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56318824
NFVT-LNS Rc1/4(8A)
Rc1/4(8A)
2~30(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56318833
NFVT-LNS Rc1/4(8A) SCS13 5~50L/h
Rc1/4(8A)
5~50(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56318842
NFVT-LNS Rc1/4(8A)
Rc1/4(8A)
8~80(作動差圧範囲0.05~0.4MPa)
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56318858
NFVT-LNS Rc3/8(10A)
Rc3/8(10A)
30~150(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56318867
NFVT-LNS Rc3/8(10A)
Rc3/8(10A)
40~200(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56318876
NFVT-LNS Rc3/8(10A)
Rc3/8(10A)
50~300(作動差圧範囲0.05~0.4MPa)
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56318885
NFVT-LNS Rc1/2(15A)
Rc1/2(15A)
50~300(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56318894
NFVT-LNS Rc1/2(15A)
Rc1/2(15A)
80~500(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56318903
NFVT-LNS Rc1/2(15A)
Rc1/2(15A)
100~700(作動差圧範囲0.05~0.4MPa)
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください