曜日別特売

設定流量固定型定流量弁・ファンセッター

設定流量固定型定流量弁・ファンセッター - 流体工業設定流量固定型定流量弁・ファンセッター - 流体工業設定流量固定型定流量弁・ファンセッター - 流体工業設定流量固定型定流量弁・ファンセッター - 流体工業設定流量固定型定流量弁・ファンセッター - 流体工業

水用の設定流量固定型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。

測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP使用温度範囲(℃)0~100精度±8~10%F.S.適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)1内容量1個
全27種類を絞り込む
接続口径
流量設定範囲(L/min)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
流量設定範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56318912HCT 15Aネジ15Aネジ3(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
56318928HCT 15Aネジ15Aネジ4(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
17,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
56318937HCT 15Aネジ15Aネジ5(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
56318946HCT 15Aネジ15Aネジ6(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
56318955HCT 15Aネジ15Aネジ8(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
17,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
56318964HCT 15Aネジ15Aネジ10(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
56318973HCT 15Aネジ15Aネジ11(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
17,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
56318982HCT 15Aネジ15Aネジ13(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
17,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
56318998HCT 20Aネジ20Aネジ5(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56319007HCT 20Aネジ20Aネジ6(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319016HCT 20Aネジ20Aネジ8(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319025HCT 20Aネジ20Aネジ10(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319034HCT 20Aネジ20Aネジ11(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319043HCT 20Aネジ20Aネジ13(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319052HCT 20Aネジ20Aネジ15(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319068HCT 20Aネジ20Aネジ16(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319077HCT 20Aネジ20Aネジ20(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
56319086HCT 20Aネジ20Aネジ25(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56319095HCT 20Aネジ20Aネジ30(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
56319104HCT 25Aネジ25Aネジ15(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
28,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319113HCT 25Aネジ25Aネジ16(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
28,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319122HCT 25Aネジ25Aネジ20(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
28,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319138HCT 25Aネジ25Aネジ25(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
28,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319147HCT 25Aネジ25Aネジ30(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
28,000
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
56319156HCT 25Aネジ25Aネジ35(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
28,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319165HCT 25Aネジ25Aネジ40(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
28,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
56319174HCT 25Aネジ25Aネジ50(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
28,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする