流体工業
フランジ型アクリルテーパ管流量計
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。
接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体
液体(水相当)
材質
接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
±2%F.S.
流れ方向
下→上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※最高使用圧力・温度を超えますと、変形および破損のおそれがあります。
全10種類を絞り込む
接続口径
選択してください
15A
20A
25A
40A
50A
65A
80A
100A
125A
150A
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続口径
流量範囲(m
3
/h)
最高使用圧力(MPaG)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56318237
ATF-15A フランジ
15A
0.1~1
0.4
¥
91,100
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318246
ATF-20A フランジ
20A
0.2~2
0.4
¥
102,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318255
ATF-25A フランジ
25A
0.4~4
0.4
¥
130,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318264
ATF101HBAEAAA-40Aフランジ型 SUS304 0.8~8m3/h
40A
0.8~8
0.5
¥
119,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318273
ATF-50A フランジ
50A
1.5~15
0.5
¥
163,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
56318282
ATF-65A フランジ
65A
2.5~25
0.5
¥
237,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
56318298
ATF-80A フランジ
80A
4~40
0.5
¥
263,800
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
56318307
ATF-100A フランジ
100A
6~60
0.4
¥
335,500
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
56318316
ATF-125A フランジ
125A
10~100
0.3
¥
416,100
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
56318325
ATF-150A フランジ
150A
15~150
0.2
¥
545,200
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください