曜日別特売

フロート形面積流量計・フローター

フロート形面積流量計・フローター - 流体工業

ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。
接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。

測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~90適合流体液体(水相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※最高使用圧力・温度を超えますと、変形および破損のおそれがあります。
全16種類を絞り込む
流量範囲(L/min)
接続口径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
接続口径
精度
流れ方向
最高使用圧力(MPaG)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56318666NSP-5 Rc1/4(8A) SCS14 30~300mL/min0.03~0.3Rc1/4(8A)±5%F.S.左→右0.8
36,000
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318675NSP-5 Rc3/8(10A) SCS14 0.3~3L/min0.3~3Rc3/8(10A)±5%F.S.左→右0.8
55,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318684NSP-5 Rc1/2(15A) SCS14 1~10L/min1~10Rc1/2(15A)±5%F.S.左→右0.8
68,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318693NSP-5 Rc3/4(20A) SCS14 2~20L/min2~20Rc3/4(20A)±3%F.S.左→右0.6
86,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318702NSP-5 Rc1(25A)4~40Rc1(25A)±3%F.S.左→右0.6
111,000
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318718NSP-5 Rc1・1/4(32A)6~60Rc1・1/4(32A)±2.5%F.S.左→右0.5
130,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318727NSP-5 Rc1・1/2(40A)8~80Rc1・1/2(40A)±2.5%F.S.左→右0.5
155,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318736NSP-5 Rc2(50A)15~130Rc2(50A)±2.5%F.S.左→右0.5
181,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318745NSP-6 Rc1/4(8A)0.03~0.3Rc1/4(8A)±5%F.S.右→左0.8
36,000
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318754NSP-6 Rc3/8(10A) SCS14 0.3~3L/min0.3~3Rc3/8(10A)±5%F.S.右→左0.8
55,000
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
56318763NSP-6 Rc1/2(15A)1~10Rc1/2(15A)±5%F.S.右→左0.8
68,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318772NSP-6 Rc3/4(20A)2~20Rc3/4(20A)±3%F.S.右→左0.6
86,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318788NSP-6 Rc1(25A)4~40Rc1(25A)±3%F.S.右→左0.6
111,000
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318797NSP-6 Rc1・1/4(32A)6~60Rc1・1/4(32A)±2.5%F.S.右→左0.5
130,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318806NSP-6 Rc1・1/2(40A)8~80Rc1・1/2(40A)±2.5%F.S.右→左0.5
155,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318815NSP-6 Rc2(50A)15~130Rc2(50A)±2.5%F.S.右→左0.5
181,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする