こむすびボールmini×2

こむすびボールmini×2 アーネスト こむすびボールmini×2 アーネスト こむすびボールmini×2 アーネスト こむすびボールmini×2 アーネスト

1つあたり約10gのひとくちおにぎりが一度に4つ握れるおにぎり型と、海苔パンチ2個のセットです。
ご飯を詰めて上ふたを左右に転がすだけで簡単に真ん丸おにぎりを握ることができます。
海苔パンチは海苔を挟んで上のボタンを押すだけで簡単に海苔を抜くことができます。
抜いた海苔を組み合わせることで、色んな表情を作ることができます。
また、ふりかけをまぶすだけでも可愛くなります。
一口サイズなので食べやすく、普段のご飯だけでなくピクニックやお弁当にもオススメ。

セット内容おにぎり型×1、海苔パンチ2種×各1 材質(おにぎり型)ポリプロピレン、(海苔パンチ)ABS樹脂・亜鉛合金 質量(g)(おにぎり型)40、(海苔パンチ1個)25 耐熱温度(℃)120 内容量1個
注意
※食器洗い機・食器乾燥機には使用できません。
※糊パンチは水洗いできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56407042 A76738
オープン
1,000
1,100 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする