販売価格(税別)¥35,216~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 KITO(キトー) 【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し 【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。 注文コード56404075 タイプクウォードスリング リーチ寸法(L)(mm)400~50000 チェーン線径(Φmm)6~20 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 注意 ※リーチ長さは誤差により、指定サイズより長めになっています。(最大で「チェーンピッチ(mm)X2」) 例)線径Φ6の場合⇒36mm ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パレットプーラー用チェーン 10m スリーエッチ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ パレットプーラー用チェーン 6m スリーエッチ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ バランスマスター マーテック 税込¥362,780~ ¥329,800~ マスターリンク M マーテック 税込¥40,678~ ¥36,980~ チェーンスリングセット TG2 マーテック 税込¥41,778~ ¥37,980~ チェーンスリングセット TG4 マーテック 税込¥79,178~ ¥71,980~ マスターリンク MFX マーテック 税込¥16,478~ ¥14,980~ スリングチェーン (2本懸け) エスコ 税込¥33,110~ ¥30,100~ スリングチェーン (1本懸け) エスコ 税込¥9,108 ¥8,280 バスケットへ スリングチェーン (2本懸け) エスコ 税込¥18,150~ ¥16,500~ マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 マーテック 税込¥63,778~ ¥57,980~ スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 税込¥43,978~ ¥39,980~ キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー) 税込¥71,478~ ¥64,980~ TAIYOシャックル 黒 SE 大洋製器工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ スプリングバランサー(大容量タイプ) 遠藤工業 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ インカ シンスリング JISエンドレス 大洋製器工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ シンスティックソフトシャックル(グリーン) RimSling 税込¥28,578~ ¥25,980~ ハッカー用エンドレスチェーン SHE型 イーグルクランプ 税込¥34,078~ ¥30,980~ エクストリームシャックル SafeAll 税込¥21,978~ ¥19,980~ ecoベルトスリング HB SPANSET 税込¥5,278~ ¥4,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーンスリングピンタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品