ユニット
ポケットハンガー(結束バンドタイプ)
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。
結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式
吊り下げ
材質
(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン
厚さ(mm)
0.4
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57162105
340-37
1組(5枚)
826-4053
359×240
緑/白
¥
5,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
57162148
340-371
1枚
826-4054
359×240
緑/白
¥
1,130
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
57162184
340-38
1組(5枚)
826-4055
272×327
緑/白
¥
5,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
57162236
340-381
1枚
826-4056
272×327
緑/白
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
57162263
340-39
1組(5枚)
826-4057
359×450
緑/白
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
57162297
340-391
1枚
826-4058
359×450
緑/白
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
57162324
340-40
1組(5枚)
826-4059
359×240
無地
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57162333
340-401
1枚
826-4060
359×240
無地
¥
1,120
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
57162376
340-41
1組(5枚)
826-4061
272×327
無地
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
57162403
340-411
1枚
826-4062
272×327
無地
¥
1,120
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
57162428
340-42
1組(5枚)
826-4164
359×450
無地
¥
6,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
57162482
340-421
1枚
826-4063
359×450
無地
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください