ユニット
行先予定表
取付方式
吊り下げ式
材質
ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)
付属品
マグネット×2、水性ペン(黒)×1、消し具、受け皿
厚さ(mm)
(本体)9.3、(受け)67.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57165632
373-30
737-2850
600×900
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57165657
373-31
737-2868
900×600
¥
28,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。