ユニット
消火器スタンド(蓄光表示)
表示板が蓄光タイプなので、停電時も安心です。
消火器点灯を防止するスライド式フックが付いています。
トラスコ品番
826-4258
セット内容
表示板・支柱・支柱(フック付き)・台座
材質
(表示板・支柱ジョイント)ポリスチレン、(台座・フック)ポリプロピレン、(支柱)PVC
質量(g)
約423
タイプ
組み立て式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×239×850
皿径(Φmm)
185
内容量
1台
注意
※20型まで対応出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57166637
376-29
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください