パトロールベスト

パトロールベスト ユニット パトロールベスト ユニット パトロールベスト ユニット パトロールベスト ユニット

左右マジックテープで胴回りサイズを自由に調整できます。
胸廻ポケット付で携帯電話などを収納できます。

材質(本体)ポリエステル100%、(反射部)高輝度マイクロプリズム 幅(mm)(反射帯)50 テープ地色 肩幅(cm)約37 着丈(cm)約58 胴囲(cm)約100~135 ポケット寸法(mm)(胸)145×105 内容量1着
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
379-90 57166908
379-90 57166908
57166908 379-90 826-3890 蛍光グリーン
5,100
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
379-91 57166926
379-91 57166926
57166926 379-91 826-3891 蛍光オレンジ
5,100
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
379-92 57166944
379-92 57166944
57166944 379-92 826-3892 イエロー
5,100
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷

返品不可
379-93 57166962
379-93 57166962
57166962 379-93 826-3893 ブルー
5,100
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする