曜日別特売
379-91 パトロールベスト ユニット 57166926

パトロールベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)蛍光オレンジ
内容量1着注文コード57166926品番379-91
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

左右マジックテープで胴回りサイズを自由に調整できます。
胸廻ポケット付で携帯電話などを収納できます。

トラスコ品番
826-3891
色(本体)
蛍光オレンジ
材質
(本体)ポリエステル100%、(反射部)高輝度マイクロプリズム
幅(mm)
(反射帯)50
タイプ
蛍光
テープ地色
白
肩幅(cm)
約37
着丈(cm)
約58
胴囲(cm)
約100~135
ポケット寸法(mm)
(胸)145×105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする