ユニット
路面貼用ステッカー
路面によく馴染みます。
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
826-4336
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
240×300
質量(g)
32
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57169787
819-93
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください