交通構内標識

交通構内標識 - ユニット

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
4辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。

材質アルミ(カール・平リブタイプ)厚さ(mm)0.9寸法(mm)680×400内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57171284833-34826-3953喫煙所
8,000
取扱い終了
代替品有
57171302833-36826-4364自転車置場
8,000
取扱い終了
代替品有
57171327833-37826-4365自転車置場
8,000
取扱い終了
代替品有
57171345833-38826-4366自転車置場
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57171284833-3425828173833-34A833-34 交通構内標識 ユニット 25828173交通構内標識ユニット1枚
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57171302833-3625828189833-36A833-36 交通構内標識 ユニット 25828189交通構内標識ユニット1枚
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57171327833-3725828198833-37A833-37 交通構内標識 ユニット 25828198交通構内標識ユニット1枚
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57171345833-3825828207833-38A833-38 交通構内標識 ユニット 25828207交通構内標識ユニット1枚
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする