防犯カメラ メモリーカード記録方式
マイクロSDカード(別売)で録画できる簡易防犯カメラです。
常に画像を確認したい場合や頻繁にSDカードを取り出す可能性がある場合はお薦めできません。
付属のUSB-AC電源アダプタにより一般電源で使用いただけます
録画データは、一杯になりますと約30分単位で古いデータから順に消去されます。
マイク内蔵で音声も映像と同時に録音できます。ただし、環境によっては音声が録音できない場合もあります。
録画状態かどうかは、レンズ面での青色LEDの点滅をもって外部から確認できます。
暗くなると赤外線LEDが自動点灯し録画できます。ただし、録画された画像はモノクロ画像になります。
アルミ製の防雨用カバーを付けていますが、屋根や軒下など雨のかかりにくい場所での使用をお奨めします。また、ケーブル接続部などはビニルテープなどで防水処理が必要になります。
壁面や天井に取り付け可能な角度調節機能の付いたスタンド(ネジ付属)が付いています。
※付属の取扱い説明書をよく読んでお使いください。
※保存データの取扱いに関しては、お客様で管理願います。保存データに関しては一切の責任を負いかねます。
※水中ではご使用になれません。
※偏光レンズや紫外線フィルター付きではありません。環境によっては画像が鮮明に映らない場合がありますので、太陽光の向きなどに注意して設置してください。
※電源部分は防水テープなどでしっかりと防水対策を施してください。
※お客様による修理は、火災や感電、故障の原因となりますので絶対にしないでください。
※レンズカバー以外の部分を開けたり、改造は絶対にしないでください。
※湿気やほこりの多い場所や常に水滴がかかるような浴室や水場などでは使用しないでください。
※油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境下では使用しないでください。
※車両や船舶内など強い振動や衝撃をうける場所では使用しないでください。
設置も簡単でアダプターもセットでついているので助かりました。
注文コード60687813
防犯カメラに使用
夜でも良く映っていますので大変便利です。
注文コード3604703
倉庫監視
用途に合わせて使えば十分なコストパフォーマンスです。
注文コード3604703
プチ防犯
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 56578926
- 用途:
- 屋外の防犯カメラとして
安価で必要十分な機能を有しており機能的には大変満足している。
ただ難点が無いわけではなくSDカードを取り出すのに防雨用カバーを外さなければならないために一回全て取り外さなければ取り出せないのがネックである。
構成上SDカードの取り付け位置を天地逆にするだけでレンズカバーを取り外せばSDカードの取り出しが出来るようになったはずなのだがなぜその仕様にしなかったか疑問が残る。
とは言え値段的に考えれば許容範囲でありよしとしなければならない範疇だと思う。
- 用途:
- 防犯対策など
とりあえず監視も含め低額でやることにしたのだが、使用した感想。
①光がないと真っ暗になる。5M先が映りません。解像度も昔のガラケイ並。
夜間ははっきり映らず。もちろんナンバーなんて確認もできません(昼も)
②電源コードが0.5Mと短いので取り付けに悩む。
③30分でファイル切り替わりラグが、1分もあるので防犯に向かず。
④常時確認できないので、確認するには一旦とめてUSBにてデーター引っ張ることもできるが半日かかる。
⑤ダミー買うならこれのほうが良い。一応映るので。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 56578926
- 用途:
- 簡易カメラとして
昼間は映りますが、ナンバーまで読めません。夜はサブで赤外線ひつよう。暗くてわからない。街灯が有ってもはっきり映らなかった。スマホの方がまだ映る。一昔前のガラケーレベルの画像。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 保管物の監視
悪戯や盗難防止に設置しました。
操作も簡単で、最大の32GBで300時間録画できるようです。時間設定はPC使用の上、ダウンロードしてSDカードに読み込ませるのですが、読み込ませた時間がPCの更新時刻からスタートします。読み込ませて本体カメラに挿入し、録画開始した時点で時計が動き出すようです。従ってPC取り出しからカメラ動作までの間は時計の針が止まってしまうようです。それがタイムラグの原因。
取り付けに関してですが、台座取り付け穴が上下にあり、固定したままSDカードを脱着できるようにすることも出来ます。但しその場合は映像が逆さまになります。
その点を踏まえて使用される方が問題ないのであれば、この商品はお買い得ですよ。
それと説明書には書かれていませんでしたが、設置、設定前に試運転する際、SDカードを挿入し、電源を入れますが、そのときは一度設定ボタンを押さないと青色点滅(録画)にはなりません。ただSDカードを挿入するだけでは青、赤点灯のままになったままになるので、一度設定ボタンを押してみて下さい。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 56578926
- 用途:
- 自転車置き場の監視に使用
サイディングへの取り付けに必要な打ち込みアンカーも同梱されており簡単に取り付けできました。
画角調整ができる交換レンズがあればさらに使いやすいと思いました。
- 対象商品:
- 56578926
- 用途:
- 外出時の室内の安全確認
今のところ、使用して、問題になるところはありません。室内で使っているので、取敢えずは、壊れないで、使用継続できたら良いなと、思っています。
- 対象商品:
- 56578926
- 用途:
- 不法投棄の抑止
価格の割に録画機能も有り割安感がある。防雨形の防雨形の屋外コンセントで使用するので、電源部の防水対策に不安がある。抑止効果には、赤レーザーランプが点灯することでそれなりの効果が期待できる。電源を使いので、もう少し明るい赤ランプで、より設置されていることが判る様にしたほうが良い。