ドルチェⅢ

ドルチェⅢ ミツバサンコーワ
(5件のレビュー)

伝説のトランジスターホーンを継承する電子ホーン
周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドはラグジュアリーカーに最適です。
2パターンのサウンドを搭載!
ユーロサウンド:Pa!
電子サウンド:Paaaan!
迫力の大音量 114dB/2m。ミツバホーン最大の音量を誇るドルチェIII。重低音サウンドとの組み合わせで迫力満点です。
ホーン本体を軽量化&薄型化を実現。ホーン本体は旧商品比で重量約450g、厚み12mmと大幅な軽量化と薄型化を実現しました。
リレー・ハーネス不要!専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。

周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320 音圧レベル(dB)114/2m セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット タイプ中音域 電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)125.0×133.0×86.0、(回路ボックス)63.0×77.0×33.8 消費電流(A)4.5×2 内容量1セット
注意
※切り替えスイッチは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56415616 HOS07B
オープン
18,980
20,878 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56415616
2023-01-15
用途:
純正パーツと入れ替え
農・林・水産業

純正ホーンは軽い音色でしたのでまずは速攻で交換をすることにした。いろいろと探しましたがモノタロウが価格的にも求めやすかった。ホーン本体にリレーも配線や取り付け金具まで同梱されており交換は純正と入れ替えるだけで簡単作業、市販されている社外品の中では一番の重低音で重厚な響きは最高で高級車になりますよ~

2022-11-10
用途:
Kawasaki W650のホーンに

この重低音は、W650のようなオートバイにぴったりの音です。迫力があり、落ち着いた、どっしりとした、何者にもぶれないって感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
56415616
2022-10-15
用途:
取り換えに
建設業・工事業

非常に良い商品でした。また在庫があればお願いします。このご時世でしかたないですが。

対象商品:
56415616
2020-08-17
用途:
自動車のイメチェン
宗教法人 徳成寺 様

従来品よりも、すごく小さくなって取り付けやすいです。相変わらず大音量です。スバルXVに着けましたが、ミラジーノL650Sにも装着予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
56415616
2019-11-15
用途:
ブルーテックキャンター取り付けしました。
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

純正ホーンがあまりにもさみしい音でしたので、取り付けました。純正との切り替えはややこしいので、バッ直で配線しました。ステーもリレーも付属しており、音色、残響も希望通りでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする