小型ドライバキューム
小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。
コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。
必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。
集塵容量(L)10
コード長さ(m)15
質量(kg)5.16
本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)39.5×34×39
内容量1台
小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。
コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。
必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。