曜日別特売

R 550-17 Gメタ [TYPE-C]

R 550-17 Gメタ [TYPE-C] - GALESPEED(ゲイルスピード)

十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5642439328213108CBR600RR 03-04
93,000
取扱い終了
返品不可
5642443628213111VTR1000F 97-06/CBR900RR 96-99
93,000
取扱い終了
返品不可
5642451528213138CBR600RR 05-13 (ABS可)
93,000
取扱い終了
返品不可
5642686828233124YZF-R6 03-12
オープン
取扱い終了
返品不可
5642688628233126MT-07 14-17/MT-09 14(ABS不可)/XSR700 18(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642934528253108GSXR600 06-10/GSXR750 08-10
オープン
取扱い終了
返品不可
5642942428253118GSXR1100 90-92
オープン
取扱い終了
返品不可
5642944228253124GSXR1100 89
オープン
取扱い終了
返品不可
5642950328253132GSXR600 11-18/GSXR750 11-18
オープン
取扱い終了
返品不可
5642952828253133GSR750 11-14 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642964328253164GSXR600 01-04/GSXR750 00-05/SV1000 03-07
オープン
取扱い終了
返品不可
5642966828253165GSR750 11-14 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643301228273101GPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643303728273104ZEPHYR1100/1100RS
93,000
取扱い終了
返品不可
5643307328273107ZZR1100 C
オープン
取扱い終了
返品不可
5643309828273109ZEPHYR750/750RS
オープン
取扱い終了
返品不可
5643313428273112ZRX1100
オープン
取扱い終了
返品不可
5643315228273114ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04
93,000
取扱い終了
返品不可
5643317728273116ZRX1200 01-08
オープン
取扱い終了
返品不可
5643319528273118ZX-6R 05-12/ZX-6RR 05-12/ZX-6R 13-19 (ABS)
93,000
取扱い終了
返品不可
5643323828273126ZRX1200 DAEG 09-15
オープン
取扱い終了
返品不可
5643347528273159ZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643351828273161ZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643553228293101DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5643555728293103DUCATI S4/M900 02-03/M1000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする