R 550-17 GLD [TYPE-S Gコート]

R 550-17 GLD [TYPE-S Gコート] - GALESPEED(ゲイルスピード)

軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。
鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5646210528715131QCBR600RR 05-13 (ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5646320728735120QYZF-R6 03-12
オープン
取扱い終了
返品不可
5646324328735126QMT-07 14-17/MT-09 14(ABS不可)/XSR700 18(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5646326828735128QMT-07 14-19(ABS)/MT-09 14-19(ABS)/TRACER 15-19(ABS
オープン
取扱い終了
返品不可
5646460728755118QGSXR1100 90-92
オープン
取扱い終了
返品不可
5646464328755124QGSXR1100 89
オープン
取扱い終了
返品不可
5646466828755132QGSXR600 11-18/GSXR750 11-18
オープン
取扱い終了
返品不可
5646468628755133QGSR750 11-14 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5646476528755157QGSXR600 06-10/GSXR750 08-10
オープン
取扱い終了
返品不可
5646482628755165QGSR750 11-14 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5646682228775101QGPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5646690828775109QZEPHYR750/750RS
オープン
取扱い終了
返品不可
5646694428775112QZRX1100
オープン
取扱い終了
返品不可
5646696228775114QZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04
オープン
取扱い終了
返品不可
5646698728775116QZRX1200 01-08
オープン
取扱い終了
返品不可
5646700528775118QZX-6R/RR(ABS)05-12/ZX-6R(ABS)13-21
オープン
取扱い終了
返品不可
5646706628775126QZRX1200 DAEG 09-15
オープン
取扱い終了
返品不可
5646710228775140QZEPHYR1100/1100RS
オープン
取扱い終了
返品不可
5646726728775159QZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5646730328775161QZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5646774828795103QDUCATI S4/M900 02-03/M1000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする