ビニール極うす手袋 食品衛生法適合品

ビニール極うす手袋 食品衛生法適合品 ダンロップ ホームプロダクツ

ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。便利な左右両用タイプです。油に比較的強い塩化ビニール製です。調理、加工食品にも使用できます。

用途油作業掃除ペンキ塗りペットのお手入れ 材質/仕上塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル類系可塑剤使用) タイプ左右両用 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 粉有無 内容量1箱(100枚)
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56494743 4277 S 24 7.3 17 半透明 約0.08
オープン
 
 
取扱い終了
56494752 4278 M 24 8 19 半透明 約0.08
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする