天然ゴム 厚手ロング

天然ゴム 厚手ロング ダンロップ ホームプロダクツ
(4件のレビュー)

ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。

用途食品加工。清掃・軽作業。 全長(cm)42 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.4 種別厚手 サイズM 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 内容量1双
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56495398 6731 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
56495407 6737 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56495407
2023-03-31
用途:
塗装作業時

長いので、腕や服が汚れづらくいいです。またリピートすると思います。

対象商品:
56495407
2022-08-07
用途:
仕事先での洗い物作業にて使用
製造業

厚手ですが洗い物をするのに手に伝わる感覚が鈍らず、はめやすく肘まで濡れないのでとても重宝しています。

対象商品:
56495407
2022-04-17
用途:
シンクでの洗浄時に

シンクでオーバーフローさせながらの食器洗浄時に使用します。肘上までカバーされるので、水が手袋内に入ってこない全長42センチのこちらの品物が重宝します。

対象商品:
56495398
2017-05-22
用途:
洗車等
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもつかいやすいです。。。。。。。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする