プラグレンチソケット14mm

プラグレンチソケット14mm - DAYTONA(デイトナ)プラグレンチソケット14mm - DAYTONA(デイトナ)プラグレンチソケット14mm - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

プラグ交換ツールのシリーズです。
用途に合わせてお選び下さい。

適合レンチ18mm全長(mm)約64外径(Φmm)約19.2二面幅(mm)14適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角六角軸二面幅(mm)約18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5648333395337
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56483333
2023-12-27
用途: バイク250㏄プラグ交換
サービス業

中に入っているプラグをキャッチするゴムが大きすぎてプラグを掴んでくれません。デイトナだから期待していたのに残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする