national cycle DEFLECTORSCREEN

national cycle DEFLECTORSCREEN - DAYTONA(デイトナ)national cycle DEFLECTORSCREEN - DAYTONA(デイトナ)

小型で簡単な取り付けなのに高い防風効果が得られるミドルサイズのウインドシールド。大型スクリーンはチョットという方へ。U型クランプでハンドルに固定。Φ25.4、Φ22.2のほとんどのパイプハンドル車に適合。

仕様
●U.S.A.ナショナルサイクル社製。
●FMRコート、ポリカーボネート製
●(財)日本車両検査協会の実施する国内の耐衝撃、透過率試験に合格。
材質FMRコート、ポリカーボネート製ライトスモークサイズ●高さ380mm×幅360mm、厚み3mm寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)380×360×3内容量1個
注意
ウインドスクリーン側のバークランプ部分にて角度調整ができるようになっております。仮締め後に位置合わせを行い、その後本締めをするようにしてください。
ハンドルを左右に動かし、ウインドスクリーンが車体に干渉していないかを確認し、異常がある場合はウインドスクリーンの取付位置を調整してください。
ブレーキレバー、クラッチレバー及びスロットルが正常に作動するか、その他車両の運行中に必要なスイッチ類の操作に支障がないか確認し、異常がある場合はウインドスクリーンの取付位置を調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5648343793792
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする