フェンダーレスキット(車体対応LEDライセンスランプ付き)

フェンダーレスキット(車体対応LEDライセンスランプ付き) - DAYTONA(デイトナ)

今まで別々だったライセンスランプステーとリフレクターステーを一体化し、ライセンスランプをラバーマウント化しました。別途ご購入いただく別売品がない(※一部車両を除く)、保安基準適合ボルトオンキット。

仕様ナンバー角度45°仕様。内容量1個
注意
この商品は平成33年(2021年)の新基準ナンバー角度に対応しておりません。
平成33年3月31日までの新規登録車両であれば問題なく装着でき、それ以降もご使用いただけます。
平成33年4月1日以降の新規登録車両につきましては新基準が適応されるためこの商品は装着できません。※軽量&コンパクト設計のため、当社指定部品(付属ステー+ナンバープレート)以外は取付不可。特に、市販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
※アルミナンバープレートホルダー併用不可。
※本製品の装着により車両全長が30mm以上変わると、車検証の記載変更が必要になる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5648344695185YZF-R3('15)、MT-03('16)、YZF-R25('15)、MT-25('16)
13,500
取扱い終了
5648345595186GSX-S1000 ABS('15)、GSX-S1000F ABS('15)
13,000
取扱い終了
5648346495187Ninja250SL('15)
12,000
取扱い終了
5648347395188GSR750ABS('11~'14)
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする