曜日別特売

NISSINブレーキマスター用スモークタンク

NISSINブレーキマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)NISSINブレーキマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)NISSINブレーキマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)NISSINブレーキマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)NISSINブレーキマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)NISSINブレーキマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)
(17件のレビュー)

DAYTONA/NISSINタンク別体ブレーキマスター用オプション品。ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。ラージサイズ。

仕様ブレーキ用(ラージサイズ)内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ホースは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5648349895005
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56483498
2024-11-09
用途: ブレーキ

見た目重視 経年劣化で変色しますので定期的に交換した方が良いかもです

対象商品 : 56483498
2023-09-03
用途: TZR 3xv に使用
その他業種

TZR 3xv のフロントブレーキのフルードタンクに使用しました。
純正品のタンクカバーストッパーのネジが外れなくなった上、ずいぶん劣化していたので交換することにしました。
タンクは半透明なので、液量や劣化具合がわかりやすくていいかなと思います。

対象商品 : 56483498
2022-09-08
用途: 現在装着しているタンクが劣化しているので交換用に購入
サービス業

DAYTONAさんの製品ですので信頼出来ます。標準品と同じスタイルなので交換も容易だと思います。

対象商品 : 56483498
2022-02-04
用途: バイクカスタム
サービス業

クラッチ側のタンクと合わせて交換しました。
常に目に付く所ですので程よくイメチェン出来て満足です。
カッコよろしいw

1が参考にしています
対象商品 : 56483498
2020-08-22
用途: オートバイのフロントマスタータンクとして使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのフロントマスタータンクとして使いました。R1000K5です。
交換も簡単でした。あくまでも雰囲気を変えるためのカスタムに過ぎません。
オイルの汚れぐらいが見えるので、こっちの方が良いかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 56483498
2020-07-21
用途: 雰囲気を変える為に
製造業

ニッシンマスターのタンクと同じ形で簡単に交換できて雰囲気もよくなりました

2が参考にしています
対象商品 : 56483498
2021-01-04
用途: バイクのフロントブレーキリザーバータンク交換
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目だけの交換ですが、思った通りの出来で満足でした。

対象商品 : 56483498
2019-11-18
用途: バイクのメンテナンス

付いていた白タンクが劣化していたのでこちらに交換しました。目に付く所なので綺麗なパーツになって気持ち良いですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする