NISSINクラッチマスター用スモークタンク

NISSINクラッチマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)NISSINクラッチマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)NISSINクラッチマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)NISSINクラッチマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)NISSINクラッチマスター用スモークタンク - DAYTONA(デイトナ)
(16件のレビュー)

DAYTONA/NISSINタンク別体クラッチマスター用オプション品。ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。

仕様クラッチ用内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ホースは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5648350795007
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56483507
2024-11-09
用途: クラッチ

見た目重視です 特に性能が良いわけではないのですよ 変色してたら交換した方が良いですね

対象商品 : 56483507
2023-08-26
用途: リザーブタンクの交換
その他業種

リアブレーキのリザーブタンクを交換しました。ホースからの滲みや経年劣化による色褪せ等が気になってましたので、今回使えそうなものを選んで取り付けました。スモークなのでカスタム感が出てgoodでした。

対象商品 : 56483507
2021-08-03
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

純正タンクの容量が大きいのと劣化で交換しました。見た目もすっきりしました。モノタロウ様の特価キャンペーンで安く購入でき助かります。

対象商品 : 56483507
2021-05-20
用途: リアディスク化で使用

バイクのリアディスク化で小さなタンクが必要で購入。スモークがカスタム感出て良い感じ。

対象商品 : 56483507
2021-11-15
用途: zzr1100
不動産業

まだ交換していませんが、NISSIN製ですのでしっかりした品です。

対象商品 : 56483507
2020-08-22
用途: オートバイのリアマスタータンクとして使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのリアマスタータンクとして使用。
以前のモノが15年使っており、蓋のネジなどが錆びたりしてみっともなかったのでこれに変更しました。
ホースの径が8→10φでしたの変換アダプタもセットで購入しました。
タンク容量は明らかに小さくなりましたが、ブレーキの効きに違いは特に感じられません。通常の効きです。R1000

対象商品 : 56483507
2020-07-21
用途: 雰囲気を変える為に
製造業

グリーンのフルード液と合って良かった。
純正品と形も変わらず良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 56483507
2019-10-01
用途: 部品劣化による交換
その他業種

経年劣化で、ヒビ入りました。どうしようか困ってさがすと、見つけました。最新の透明タイプで非常に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする