曜日別特売

TD鋼製束

TD鋼製束 - タカヤマ金属工業
(1件のレビュー)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧縮荷重(kN[kgf])
寸法L(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56483717YTDA0135A28.01以上135120~145
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
56483726YTDA0160A28.01以上160146~192
オープン
668
735(税込)
6日以内出荷
返品不可
56483735YTDA0190A28.01以上190161~212
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
56483744YTDA0230A28.01以上230186~277
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
56483753YTDA0290A28.01以上290231~364
オープン
639
703(税込)
当日出荷
56483762YTDA0330A28.01以上330271~404
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
56483778YTDA0400A28.01以上400341~474
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
56483787YTDA0460A28.01以上460401~534
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
56483796YTDA0580A28.01以上580521~654
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
56483805YTDA0630A28.01630571~704
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
56483814YTDA0700A16.93700525~870
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
56483823YTDA0850A16.47850685~1030
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
56483832YTDA1020A16.611020855~1200
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56483805
2022-04-04
用途: キッチンカーの箱の部分を移動させるために使用
サービス業

少し軽量でやや細身でしたが意外と上下作業安定して容易く固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする