カーボーイ カーボーイの 安全用品 カーボーイの コーナーガード・クッション カーボーイの L字型 安心クッションL字型900mm グリーン×ホワイト色 安心クッションL字型900mm 注文コード 56492494 注文コード 56492503 クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に 色グリーン×ホワイト 材質NBR(発泡ゴム) 付属品専用両面テープ 長さ(mm)900 取付方式粘着タイプ(両面テープ付属) 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC101 AC102 厚さ(mm) 選択解除 918 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56492494 AC101 18 ¥1,500 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 56492503 AC102 9 ¥1,200 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーナーガード用エンドキャップ ハイロジック 税込¥879 ¥799 コーナーガード ハイロジック 税込¥6,378~ ¥5,798~ 電動フォークリフト ”ローリフト” 2LR1 杉国工業 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 税込¥626 ¥569 バスケットへ ゲートプロテクター 大研化成工業 税込¥659~ ¥599~ クッションガード (油面用) エスコ 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 安全パイプカバー エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948~ ¥4,498~ はさマンモス 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948 ¥4,498 H鋼バンパー トラ柄 アラオ 税込¥2,198~ ¥1,998~ フォークマグマット アラオ 税込¥32,978~ ¥29,980~ コーナーガードクッション 角タイプ 4個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥290 ¥264 バスケットへ ベビーガード はがせるコーナークッションR Richell(リッチェル) 税込¥714 ¥649 バスケットへ Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 税込¥3,518 ¥3,198 ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 安心クッションSTRONG コーナー用極細 カーボーイ 税込¥263~ ¥239~ 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ 税込¥197 ¥179 安心クッション用強力両面テープ カーボーイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品コーナーガード・クッションL字型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります 平型 L字型 パイプ型 H鋼型・はさみ型 半月型・かまぼこ型・山型 コーナー用 ジャバラマット フォークリフト用 その他コーナーガード・クッション シェアする マイページ 最近見た商品