安心クッションL字型90cm 極細

安心クッションL字型90cm 極細 カーボーイ 安心クッションL字型90cm 極細 カーボーイ

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。

用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。 材質NBR 付属品両面テープ 質量(g)25 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56492616 AC119 821-9688
1,050
999
1,099 (税込)
翌々日出荷

返品不可
56492625 AC120 821-9689
1,050
989
1,088 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする