安心クッションはさみこみ型90cm 内幅5mm
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部の安全対策。
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番821-9696
形状はさみこみ型
質量(g)35
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
奥行(mm)15
寸法(幅W×高さH)(mm)15×20
内幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。