カーボーイ カーボーイの 安全用品 カーボーイの コーナーガード・クッション カーボーイの H鋼型・はさみ型 安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ゴム 安心クッション はさみこみ ロール巻 30m 注文コード 56492862 クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 用途設備の鋭利な箇所に貼るだけで、ケガを未然に防ぐ保護材。 色イエロー 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番854-7907 形状はさみこみ型 質量(kg)約1..65(外箱込み) 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)30 奥行(mm)11 寸法(幅W×高さH)(mm)9×14 内幅(mm)2 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC90 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56492862 AC90 ¥9,000 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 反射トラクッション 日東エルマテリアル 税込¥1,648~ ¥1,498~ (2) 電動フォークリフト ”ローリフト” 2LR1 杉国工業 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 税込¥626 ¥569 バスケットへ ゲートプロテクター 大研化成工業 税込¥659~ ¥599~ クッションガード (油面用) エスコ 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 安全パイプカバー エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥5,388~ ¥4,898~ はさマンモス 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥5,388 ¥4,898 H鋼バンパー トラ柄 アラオ 税込¥2,198~ ¥1,998~ フォークマグマット アラオ 税込¥32,978~ ¥29,980~ コーナーガードクッション 角タイプ 4個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥290 ¥264 バスケットへ アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 税込¥96,470~ ¥87,700~ アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.5m高 ゲート工業 税込¥53,900~ ¥49,000~ ハンドル付ショルダーメガホン 15W TOA 税込¥30,778~ ¥27,980~ (1) アクリルミラー 丸型 信栄物産 税込¥15,378~ ¥13,980~ 天井埋込型スピーカー 6W TOA 税込¥12,078~ ¥10,980~ ガレージミラー エーモン 税込¥3,298~ ¥2,998~ 高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム ユニット 税込¥8,798~ ¥7,998~ スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子 税込¥76,978~ ¥69,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品コーナーガード・クッションH鋼型・はさみ型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります 平型 L字型 パイプ型 H鋼型・はさみ型 半月型・かまぼこ型・山型 コーナー用 ジャバラマット フォークリフト用 その他コーナーガード・クッション シェアする マイページ 最近見た商品